カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- モノタロウ(3)
- 日本モレックス(molex)(17)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- 三ツ星(2)
- ミリオン(共和)(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンハヤト(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- フジクラ(1)
- 大電(1)
- 阪神電線(1)
- ALPHA(1)
- 東京電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul1061 22」の検索結果

半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061
三沢電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(610m)当日出荷から12日以内出荷絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10