カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- モノタロウ(3)
- 協和ハーモネット(6)
- PROTERIAL(プロテリアル)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- アズワン(1)
- 日立(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 三ツ星(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul3265 awg22」の検索結果
特価

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10