カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- モノタロウ(1)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct-f 0.3」の検索結果
特価

耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード
三沢電線¥18,980~税込¥20,878~1本(100m)7日以内出荷きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード色黒定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応