カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- JAPPY(1)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(1)
- マリンテック(2)
- 三ツ星(1)
- 伸興電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(4)
- 川崎電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf0.75sq-2c」の検索結果
特価

耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード
三沢電線¥27,980税込¥30,7781本(100m)7日以内出荷きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード色黒定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応