カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- KHD(2)
- オーナンバ(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- 田中電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vsf-1.25sq」の検索結果
特価

単心ビニール コード VSF
三沢電線¥14,980税込¥16,4781巻(200m)当日出荷から9日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF
三沢電線¥15,980税込¥17,5781巻(200m)当日出荷から6日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200適合規格〈PS〉E、-F-定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000