カテゴリ
- 電気材料(2)
- VSF(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
ブランド
- 三沢電線
- モノタロウ(2)
- 協和ハーモネット(2)
- オーナンバ(2)
- KHD(4)
- ユーボン(3)
- 正和電工(1)
- エスコ(2)
- 田中電線(1)
- エスネット(2)
- 三ツ星(2)
- DICプラスチック(10)
- Keigan(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- SMC(12)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- スイデン(9)
- スタープラチナ(9)
- スバル(10)
- ホンダ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

単心ビニール コード VSF
三沢電線¥4,798~税込¥5,278~1巻(200m)当日出荷から5日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF
三沢電線¥7,698~税込¥8,468~1巻(200m)当日出荷から5日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200適合規格〈PS〉E、-F-定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら