カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 大崎電気工業
- 三菱電機(9)
- omron(オムロン)(3)
- ELPA(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
「m2pm-s34r」の検索結果
特価

単相3線式 電子式電力量計
大崎電気工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形色アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)100接続方式表面接続相線式単相3線式
コンパクトEM6
大崎電気工業¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!全て検定取得が可能。計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能。表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可能。赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容。計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)仕様付属装置/端子カバー:標準装備質量(kg)0.5タイプ標準品、(BL タイプ)取付方式表面取付接続方式表面接続