カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
- 光電
- モノタロウ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- スイデン(1)
- ナカトミ(3)
- ノーブランド(1)
- 三菱ふそう(1)
- 広電(KODEN)(6)
- 日立空調システム(1)
「koden ksm250d」の検索結果
特価

光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバーなし
光電¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。質量(kg)2.5タイプカバーなし出力(W)72電流(A)3電圧(V)DC24回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24V
光電¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能。耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付き。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)10電圧(V)DC24最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
分電盤 SP-P12
光電¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SKD-14
光電¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり