カテゴリ
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
「24h2su」の検索結果
特価

ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)
岩崎製作所¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)ステンレス奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2底板ステンレス仕様』(H900×W600×D270)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2底板ステンレス仕様』(H900×W600×D270) です。最も錆びやすい底面部のみをステンレス製にしたコストパフォーマンス高い消火ホース格納箱です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)鉄/底部SUS奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら