カテゴリ

  • 防災用品(130)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎製作所
  • モノタロウ(20)
  • リケン(245)
  • KITZ(キッツ)(185)
  • アカギ(178)
  • エスコ(151)
  • ベン(151)
  • ノーブランド(132)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • 桑名金属工業(127)
  • シーケー金属(113)
  • 昭和コーポレーション(110)
  • KHK(小原歯車工業)(108)
  • オカムラ(岡村製作所)(92)
  • ベンカン機工(88)
  • ホンダ(75)
  • 東和制電工業(TOWA)(73)
  • 吉年(72)
  • 東洋バルヴ(68)
  • 淡路マテリア(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65A」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色岩崎製作所(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
吸管用ストレーナー ポリカゴ布付 岩崎製作所吸管用ストレーナー ポリカゴ布付岩崎製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色岩崎製作所(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口岩崎製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製
圧力測定器 ピトーキング PAT. 岩崎製作所圧力測定器 ピトーキング PAT.岩崎製作所(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。 専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。
材質本体:樹脂製
圧力測定器 ピトー計 PAT. 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計 PAT.岩崎製作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
圧力測定器 ステンレス製ピトーキング 岩崎製作所圧力測定器 ステンレス製ピトーキング岩崎製作所
63,980税込70,378
1台
当日出荷から29日以内出荷
材質ステンレス製
操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付 岩崎製作所操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付岩崎製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製サイズ65・75A兼用
樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) 岩崎製作所鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)岩崎製作所(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質プラスチック製
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質スチール製形状ニップル
ゴム製 町野式金具用 Uパッキン 岩崎製作所ゴム製 町野式金具用 Uパッキン岩崎製作所(7件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル 岩崎製作所アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル岩崎製作所(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質アルミ製
蛇口(給水栓)付き 町野式メスキャップ 岩崎製作所蛇口(給水栓)付き 町野式メスキャップ岩崎製作所
8,498税込9,348
1個
当日出荷
町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製規格65A用
アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ岩崎製作所(1件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)岩崎製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段上げ) 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段上げ)岩崎製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスを大きいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
吸管用ストレーナー ポリストレーナー 岩崎製作所吸管用ストレーナー ポリストレーナー岩崎製作所(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製ねじ規格消防ネジ
アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段下げ) 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段下げ)岩崎製作所(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ)岩崎製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) 岩崎製作所鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)岩崎製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)岩崎製作所(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め 岩崎製作所アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め岩崎製作所
12,980税込14,278
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
黄銅製 米ネジ(ANSI)式金具 締め付けスパナ(レンチ) 岩崎製作所黄銅製 米ネジ(ANSI)式金具 締め付けスパナ(レンチ)岩崎製作所
2,498税込2,748
1本
当日出荷
黄銅製のANSI式金具締め付け用スパナです。船舶用に最適です。
材質黄銅製
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ岩崎製作所(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から11日以内出荷
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス岩崎製作所(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)の異径金具です。
材質黄銅製
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製町野式金具付(ステンレス線巻) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製町野式金具付(ステンレス線巻)岩崎製作所
12,980税込14,278
1本
当日出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部はステンレス線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101)岩崎製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
3,498税込3,848
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状ニップル
アルミ製 消防/散水パイプ用ストレートノズル(吐水口ネジ) 岩崎製作所アルミ製 消防/散水パイプ用ストレートノズル(吐水口ネジ)岩崎製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ材質(金具)アルミ
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し)岩崎製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引きホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°岩崎製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所黄銅製 フルボア型ボールバルブ岩崎製作所(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
地下式消火栓用スタンドパイプ レバー引上げ取り外し式 岩崎製作所地下式消火栓用スタンドパイプ レバー引上げ取り外し式岩崎製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】 岩崎製作所通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】岩崎製作所(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
衛生カップリング メス 岩崎製作所衛生カップリング メス岩崎製作所
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製
ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド 岩崎製作所ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド岩崎製作所
189税込208
1個
当日出荷
パンチバンド ステンレス製サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製厚さ×幅W(mm)0.6×14