カテゴリ
- 農業・園芸資材(27)
- 防災用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
- モノタロウ(29)
- タカギ(88)
- カクダイ(87)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
- GAONA(ガオナ)(80)
- CKD(65)
- セフティー3(53)
- グリーンライフ(48)
- アイリスオーヤマ(41)
- 永田製作所(30)
- エスコ(29)
- 麻場(22)
- 三洋化成(21)
- ミヤコ(21)
- TOYOX(トヨックス)(19)
- INAX(LIXIL)(17)
- 報商製作所(17)
- ハタヤリミテッド(16)
- アウス(12)
- ブランドをもっと見る
「SANSUI」の検索結果

アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付
岩崎製作所(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付
岩崎製作所(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式
岩崎製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。材質(本体)アルミ製
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子)
岩崎製作所(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。仕様JZ微粒子ノズル付材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>
岩崎製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭材質本体:アルミ製、樹脂
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水)
岩崎製作所(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット欠品中手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。仕様JZ自在散水ノズル付材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧
洗浄用ホースのみ
岩崎製作所¥2,498税込¥2,7481本当日出荷JZ自在散水・JZ微粒子・JZプレミアムに対応している散水・散布・農業などに使えるホースです。手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルと使用することを想定された洗浄用ホースです。JZノズルがすぐに取付が可能なホースの末端の形状となっております。ホース内径(19Φmm)用途散水・農業・農水・グラウンド・林業全長(m)ホース:8適合ホース内径(Φmm)19
【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式
岩崎製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付
岩崎製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製材質(キャップ)プラスチック製シャワー種類停止・直射・噴霧
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI
岩崎製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 最小・最軽量の噴霧ノズル。 水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量) 最小・最軽量なので作業性が良い。 「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。 ミスト状にもなります。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット欠品中手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。仕様JZトブゾーノズル付材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°
岩崎製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
アルミ製 衛生/散水車用金具 衛生ネジメス×カムロックオス
岩崎製作所¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷衛生ねじオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオス規格に変換するアルミ製の媒介金具です。材質アルミ製
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°
岩崎製作所(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>
岩崎製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭トラスコ品番628-9013材質(本体)アルミ呼び径(A)25適合ホース内径(Φmm)25表記【インチ】1
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°
岩崎製作所¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。材質青銅製角度(°)吐出:90
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース
岩崎製作所¥5,998税込¥6,5981本当日出荷安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。トラスコ品番429-0754長さ(m)10呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
消防/散水用ホース 固定バンド
岩崎製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷消防ホースや散水ホースを固定するためのバンドです。マジックテープ式なので楽に固定できます。収納や搬送に便利です。材質ナイロン幅(cm)5長さ(cm)120
アルミ製 衛生/散水用金具 カムロックメスメス×カムロックオス
岩崎製作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から14日以内出荷ワンタッチレバーカップリングオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオスに変換するアルミ製の異径媒介金具です。材質アルミ製
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°
岩崎製作所¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。材質青銅製角度(°)吐出:45耐圧(MPa)1
散水栓 らくらくバルブ45°
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°
岩崎製作所¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90°
岩崎製作所(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)2
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース ゴルフアルファ アルミ製町野式金具付(アルミ加締)
岩崎製作所¥11,980税込¥13,1781本当日出荷安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。トラスコ品番428-2921長さ(m)20呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°
岩崎製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45°
岩崎製作所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から11日以内出荷オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)180°
岩崎製作所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)180耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転90°
岩崎製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)90°
岩崎製作所¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷から11日以内出荷オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
SUS製 消防/散水ホース用固定ホルダー(ホースブラケット)
岩崎製作所¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷可動する部位に別売りのパイプ支柱等を差し込んで、仕切り棒を作ります。左右独立しているので環境に合わせて仕切り棒の長さが調節できます。幅(mm)60高さ(mm)175径(Φmm)支柱パイプ差込:21奥行(mm)47穴ピッチ(mm)40
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から11日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。材質青銅製角度(°)吐出:180
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル 勝つわよ
岩崎製作所¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。 「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生! ◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。 ◎ 最軽量モデルです。 ◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。 ◎ 瞬時に棒状放水になります。材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°
岩崎製作所¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°です。材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)1口径(B)(呼び径)40A口径(A)根元側(呼び径)40A
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)2口径(B)(呼び径)50A/65A口径(A)根元側(呼び径)65A
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転45°
岩崎製作所¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)45耐圧(MPa)1.6