カテゴリ
- 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
- 岩田製作所(5)
- CKD(1)
- ホンダ(1)
- 明工社(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「mp2515」の検索結果
特価

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【エンペラー】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め
岩崎製作所(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本5日以内出荷から15日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面にはゴムコーティングを施しており、耐久性を高めるとともに、安定した送水性能を実現します。長時間の使用や過酷な環境下でも安心してご使用いただける設計です。 ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現 ・消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.6MPa
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【エンペラー】 耐圧1.6MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様
岩崎製作所¥7,498税込¥8,2481本5日以内出荷から11日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面にはゴムコーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現します。長時間の使用や過酷な環境下でも安心してご使用いただける設計です。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現 ・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 ・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.6MPa
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【エンペラー】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から11日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース内面にはゴムコーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現します。長時間の使用や過酷な環境下でも安心してご使用いただける設計です。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用し、接合部にはアルミリング加締め加工を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。消防設備をはじめ、さまざまな送水設備で安心してご使用いただけます。 消防・防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の多目的送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現 ・耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 【主な用途】 ・消防・防災用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現。耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から農業・工場・船舶・建設現場まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.6MPa