カテゴリ

  • 制御機器(238)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(114)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](197)
  • KANA(片山チエン)(967)
  • KHK(小原歯車工業)(333)
  • NACHI(不二越)(276)
  • NOK(192)
  • NSK(日本精工)(399)
  • NTN(エヌティーエヌ)(599)
  • Panasonic(パナソニック)(642)
  • PISCO(ピスコ)(242)
  • TRUSCO(235)
  • アズワン(369)
  • エスコ(659)
  • シグマ光機(178)
  • マルヤス電業(495)
  • 三木プーリ(546)
  • 大阪魂(455)
  • 岩田製作所(176)
  • 旭精工(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ30」の検索結果

239件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥778~税込¥856~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30スイッチガード 緊急遮断用 IDEC(和泉電気)

    Φ30スイッチガード 緊急遮断用

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
    材質ポリアミド樹脂保護構造IP65適合ユニット型式XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30電磁ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ30電磁ブザー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    材質鉄鋳物質量(g)350保護構造IP65耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間音圧90dB絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)8.5
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    品名押ボタンスイッチ保護構造IP65ボタン形状丸形(突形フルガード付)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)250以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット動作特性プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様押ボタン用品名ボタン
  • Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
    種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色黒材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥339~税込¥373~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    記名板厚さ(mm)2
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    t=1.2mm
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥499~税込¥549~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成1a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式右リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
    形状一体形保護構造IP65接点構成1a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ