カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • エスアンドエスサイクル(16)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • サンコー(三甲)(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • SMC(2)
  • サカエ(2)
  • 新ダイワ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 小野測器(1)
  • シヤチハタ(1)
  • (1)
  • ミドリ安全(1)
  • ロックペイント(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「01111-00011」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)