カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- MAZDA(マツダ)(27)
- CKD(25)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- 椿本チエイン(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- トヨタ(4)
- エスコ(3)
- カクダイ(3)
- 三菱ふそう(3)
- SMC(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- ミツビシ(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- コクヨ(1)
- 第一計器(1)
- 谷沢製作所(1)
- TRUSCO(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「0573b」の検索結果

ACSNO形 Φ25シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10AハンドルΦ25Sハンドル保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)