カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • CKD(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • 椿本チエイン(7)
  • トヨタ(4)
  • エスコ(3)
  • カクダイ(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • SMC(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • ミツビシ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • コクヨ(1)
  • 第一計器(1)
  • 谷沢製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 水本機械製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0573b」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACSNO形 Φ25シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACSNO形 Φ25シリーズ カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)
    保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10AハンドルΦ25Sハンドル保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色接点仕様銀接点操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)