カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(3)
- SMC(645)
- 三菱電機(74)
- ニッサン(61)
- 三木プーリ(43)
- メディアカバーマーケット(35)
- CKD(34)
- MAZDA(マツダ)(31)
- NACHI(不二越)(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- AMPHENOL(21)
- KHK(小原歯車工業)(17)
- TRUSCO(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- 河村電器産業(14)
- omron(オムロン)(13)
- ニチバン(13)
- ナカバヤシ(12)
- 日東工業(11)
- ブランドをもっと見る
「102n」の検索結果
特価

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥719~税込¥791~1台ほか当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から15日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から15日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形)
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)30
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)25
KGN形コントロールボックス
IDEC(和泉電気)¥4,498~税込¥4,948~1個24日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
KL形小形鍵付スイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個92日以内出荷金銭管理機などでおなじみの防犯性に優れた八万ロック鍵採用。Φ19小判穴取付サイズの金属製ハウジング。接点は高性能マイクロスイッチ(金接点・銀接点)。板鍵は2枚/1セット付属。特注品としてユーザ様専用の鍵ナンバー違いもご用意