カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(399)
- ニッサン(80)
- CKD(35)
- 三木プーリ(34)
- 椿本チエイン(28)
- 重松製作所(22)
- 河村電器産業(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- エスコ(13)
- マルゼン[厨房機器](12)
- イスカル(11)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- TRUSCO(11)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- 酒井製作所(9)
- イトーキ(9)
- スーパーツール(6)
- ホンダ(6)
- ブランドをもっと見る
「104n」の検索結果
特価

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から15日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
KGN形コントロールボックス
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681個24日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)