カテゴリ
- 制御機器(449)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(145)
- SMC(14,346)
- MAZDA(マツダ)(7,443)
- ホンダ(3,730)
- トヨタ(3,002)
- ニッサン(1,943)
- BIGM(丸山製作所)(1,747)
- エスコ(1,487)
- RS PRO(1,290)
- Panasonic(パナソニック)(1,123)
- WURTH ELEKTRONIK(1,025)
- オカムラ(岡村製作所)(895)
- コガネイ(816)
- AMPHENOL(729)
- ミツビシ(692)
- New-Era(ニューエラー)(640)
- スズキ(635)
- KITO(キトー)(632)
- 三菱ふそう(575)
- SAMTEC(569)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10a」の検索結果
特価

Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)10(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)10(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格通電電流(A)3操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
NRLシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から41日以内出荷端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRAシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から46日以内出荷サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRLR1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から51日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRBM形 サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から46日以内出荷NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAN1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM3100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から46日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRLY1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から46日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRAS3100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から46日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRAN2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN3100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から46日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS2100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から51日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRLY2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から31日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から86日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
NRLTシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から46日以内出荷色(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NH1シリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から28日以内出荷定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y-1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から46日以内出荷質量(g)約50取付方式スナップイン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から28日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から28日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
NH1L-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から78日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
...