カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • Aratas(旧:omron)(7)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • omron(オムロン)(6)
  • TURN(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • コガネイ(12)
  • トヨタ(19)
  • ニッサン(33)
  • ノーブランド(4)
  • ピース&キューズ(5)
  • ホンダ(31)
  • マルヤス電業(13)
  • ミツビシ(10)
  • ヤンマー(7)
  • 三菱(9)
  • 日本製線(5)
  • 日野自動車(7)
  • 東日興産(TN)(6)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1101a」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLTシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    色(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NRLR形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLR形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    24日以内出荷から29日以内出荷
  • NRLR1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    24日以内出荷から62日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    24日以内出荷から52日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形

    IDEC(和泉電気)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    44日以内出荷から45日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)