カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- SMC(40)
- KITO(キトー)(28)
- 三菱電機(24)
- ニッサン(17)
- 三木プーリ(10)
- 東芝ライテック(6)
- コクヨ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ヤンマー(3)
- スリーライン(3)
- NITTO(3)
- ホンダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EPCOS(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- カモ井加工紙(1)
- ブランドをもっと見る
「1101n」の検索結果

KGN形コントロールボックス
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個20日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形
IDEC(和泉電気)¥28,980税込¥31,8781台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)