カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(3)
- 廣杉計器(40)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- brembo(9)
- オーム電機(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- omron(オムロン)(7)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- RG(レーシングギア)(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- M&H(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- POLARG(3)
- Vesrah(3)
- 富士電機(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ブランドをもっと見る
「12v t13」の検索結果
特価

Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止照光種別LED本体形状分離形接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□22.5
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台3日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状角照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台3日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台25日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台25日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2