カテゴリ

  • 制御機器(61)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(475)
  • BIGM(丸山製作所)(353)
  • KITO(キトー)(166)
  • ホンダ(146)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
  • MAZDA(マツダ)(104)
  • コガネイ(70)
  • 長野計器(59)
  • 近藤製作所(57)
  • CKD(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • 三菱電機(24)
  • Texas Instruments(20)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • ALBA(アルバ)(17)
  • omron(オムロン)(13)
  • THK(13)
  • NOK(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-s3」の検索結果

特価
本日7月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から60日以内出荷
Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状-回路-
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から36日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から59日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
ボタン (LWシリーズ) IDEC(和泉電気)ボタン (LWシリーズ)IDEC(和泉電気)
289税込318特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP65
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
保護構造IP65
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズIDEC(和泉電気)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から78日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6BシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら