カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 住友重機械工業(32)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- Festo(16)
- ファイテン(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- NOK(2)
- 三菱電機(2)
- ラムマウント(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- ケルヒャー(1)
- 昭和技研工業(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ビクセン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 中央化学(1)
- ブランドをもっと見る
「1ap-15」の検索結果

静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ
IDEC(和泉電気)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から87日以内出荷付属品取付金具質量(g)約275保護構造IP66(IEC60529)ケーブル長(m)2検出方式静電容量形接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板