制御機器 (123) ブランド: IDEC(和泉電気)価格: 1,500~10,000円すべて解除
Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) (2件のレビュー) 当日出荷 から 97日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 定格通電電流(A) 10 定格絶縁電圧(V) 600 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) キャップ色 白(方向指示キャップ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) ハンドル色 黒 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~50Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 48日以内出荷
形状 角平形(記名式) 品名 パイロットライト 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 16日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 保護構造 IP67 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) ハンドル形状 矢形 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm) Φ28 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
LH1Dシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 32日以内出荷
種類 関連商品 保護構造 IP67 種別 表面取付型表示灯 定格使用電圧(V) AC/DC24
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 78日以内出荷
極数 2 定格電圧(V) AC250/DC65 定格遮断容量(kA) (AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式 流体電磁引外し方式
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷 から 48日以内出荷
種類 照光式 ボタン形状 丸 端子形状 はんだ端子 照光種別 LED 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)500 記名板寸法(mm) Φ13.7 彫刻範囲(mm) Φ12 最大彫刻深さ(mm) 0.5 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
照光種別 LED 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)500 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 彫刻範囲(mm) □12 最大彫刻深さ(mm) 0.5
TWシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 112日以内出荷
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
保護構造 IP65(IEC 60529) 接点構成 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 黒 定格通電電流(A) 10 適合ハンドル S2 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回) 20以上
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 48日以内出荷
種類 照光式 ボタン形状 丸 取付穴径(Φmm) 18.2 保護構造 IP65 種別 照光押ボタンスイッチ 色 ベゼル色:メタル調 照光種別 LED
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 100日以内出荷
適合 - 材質(本体) - 外形寸法(mm) - レンズ色 - レンズ形状 - ケーブル長(m) - 材質(レンズ) - 材質(パッキン) - 色(本体) - コンタクト数 - 入数 - 挿抜回数 - 相対湿度(%RH) -