カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- 旭製作所(20)
- JTC(4)
- リンナイ(4)
- RECOM(4)
- タンガロイ(3)
- ニッサン(3)
- HARWIN(3)
- 東芝ライテック(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ホンダ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- SAMTEC(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- イスカル(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
「2005-l」の検索結果
特価

ACP形 インターロック付カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷から19日以内出荷72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個13日以内出荷から36日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上