カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • MAZDA(マツダ)(137)
  • ホンダ(74)
  • SMC(64)
  • トヨタ(63)
  • スズキ(20)
  • スバル(14)
  • ダイハツ(6)
  • ニッサン(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • 神威産業(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • SIEMENS(3)
  • SCHURTER(3)
  • 三菱(3)
  • カーメックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2110a」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRARシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRARシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-1121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-1121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-2121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-2121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,598税込8,358
    1個
    23日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1V-2121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1V-2121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,798税込8,578
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    9,498税込10,448
    1台
    23日以内出荷から26日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRBM3121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM3121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1個
    23日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRBM2121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM2121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    23日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRBM1121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM1121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    23日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRAS2121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS2121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,898税込7,588
    1個
    23日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN3121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN3121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,498税込10,448
    1個
    23日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN2121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1個
    23日以内出荷から25日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN1121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    23日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS1121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    23日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1V-3121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1V-3121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    26日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1V-1121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1V-1121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000