カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- CKD(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KSフィルター(3)
- Mate(4)
- MSTコーポレーション(3)
- omron(オムロン)(3)
- RYOBI(リョービ)(8)
- SMC(11)
- TAKEGAWA(武川)(19)
- エアージェイ(3)
- エスコ(3)
- オーム電機(2)
- コクヨ(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- マルヤス電業(17)
- メディアカバーマーケット(3)
- 岩崎電気(5)
- 渡辺電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
「22pd」の検索結果
特価
関連キーワード

鍵操作形セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から37日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら