カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • KOITO(小糸製作所)(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • 長野計器(5)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • DELTA(デルタ)(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • 坂詰製作所(2)
  • 富士電機(2)
  • マルエヌ(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • Seabass Link(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • エスコ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v h7 led」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3S形 ユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    明るく見易い高輝度LED採用。
  • DD3Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    DD3Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット)タイプ標準種類ユニットディスプレイ保護構造IP40(IEC 60529)桁数最大8桁任意に組合わせ可能保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)40以下LED色使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能16進表示耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)使用電圧範囲(V)DC12~24±10%突入電流(A)約0.3(電源電圧24V)耐衝撃(m/s2)耐久:490耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • DD96シリーズ IDEC(和泉電気)

    DD96シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    38,980税込42,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け質量(g)(約)100保護構造IP40(IEC 60529)出力BO(ブランキング出力)桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力文字高(mm)57保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)(約)80使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能10進表示ユニット使用電圧範囲(V)DC24±10%色(本体)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)