カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • エーモン(6)
  • 北陽電機(4)
  • 本多電子(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • マリンテック(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • RS PRO(3)
  • WAS(3)
  • カシムラ(2)
  • 多摩電子(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • XP POWER(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v30w」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュールIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュールIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュールIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から68日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
24v 40w特集