カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(2)
- DiodesZetex(2)
- ケルヒャー(1)
- イチネンTASCO(1)
- MKカシヤマ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- BOURNS(1)
- SEMTECH(1)
- STMicro(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- Adaptive(1)
- Mecalectro(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 日本電産(1)
「24v55w」の検索結果

プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール
IDEC(和泉電気)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4