カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- KITO(キトー)(920)
- omron(オムロン)(42)
- ParkerTAIYO(49)
- PISCO(ピスコ)(6)
- THK(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- オーム電機(5)
- コーセル(97)
- トーヨ[作業服](11)
- ニッセイ(13)
- リケン(27)
- 三ツ星ベルト(8)
- 北陽電機(13)
- 千代田通商(7)
- 協育歯車(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- 青木精密工業(5)
- ブランドをもっと見る
「2s-20m」の検索結果

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
LF1B形 LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LF1B-N形LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から47日以内出荷材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22