カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 三菱(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 協育歯車(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- 友屋(2)
- エレコム(1)
- オイレス工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- カクダイ(1)
- 鎌田信号機(1)
- サンドビック(1)
- 潤工社(1)
- 大同メタル工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- フルプラ(1)
- ブランドをもっと見る
「3012b」の検索結果
特価

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から18日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上