カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- EXCEL(エクセル)(2)
- HITACHI(旧パロート)(2)
- Kawasaki(5)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- コクヨ(3)
- スズキ(2)
- ダイハツ(4)
- トヨタ(9)
- ナンシン(3)
- ニッサン(8)
- ハリケーン(2)
- マクセル(2)
- ムラテックKDS(2)
- ユニット(3)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
「301b」の検索結果

Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から32日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製