カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- azbil(旧:山武)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Canon(3)
- CKD(11)
- MAZDA(マツダ)(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(90)
- TRUSCO(27)
- コクヨ(4)
- サンワダイレクト(4)
- スバル(3)
- タカノ(20)
- トヨタ(4)
- ドーワ(3)
- ニッサン(6)
- ホンダ(26)
- 黒田精工(8)
- ブランドをもっと見る
「320y」の検索結果

Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から29日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(中形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22