カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 河村電器産業(18)
- 三ツ星ベルト(4)
- 日東工業(2)
- ビクセン(2)
- SDG株式会社(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ABB(1)
「3af-20a」の検索結果
特価

GT3A形 オールマルチタイマ
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)