カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(10)
- CKD(6)
- EBM PAPST(8)
- Festo(17)
- INFINEON(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ParkerTAIYO(70)
- SMC(420)
- TDK(12)
- イマオコーポレーション(8)
- エスコ(13)
- エレコム(5)
- シグマ光機(9)
- フエニックス・コンタクト(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- メディアカバーマーケット(884)
- 三木プーリ(114)
- 二六製作所(15)
- ブランドをもっと見る
「3m 80n」の検索結果

XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から46日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット動作特性プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から32日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5