カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(202)
  • BOURNS(24)
  • CKD(119)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(27)
  • KITO(キトー)(1,235)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • SMC(92)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(55)
  • TOSTEM(LIXIL)(28)
  • アイ・エル・シー(28)
  • エスコ(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(37)
  • ニッサン(26)
  • プロテック(33)
  • 三木プーリ(42)
  • 大阪魂(22)
  • 雅(308)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-04」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
  • CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • CW4K-21BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-21BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形

    IDEC(和泉電気)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    15日以内出荷から45日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • CW1K-32Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3HEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW1K-3AEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3AEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点鍵抜け全抜け
  • CW1K-31Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • CW1K-33Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-33Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-3DEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3DEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-32Hシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Hシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW1K-31Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-3GEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3GEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW1K-32Cシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Cシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
  • CW1K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3EEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
  • CW1K-3BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・中抜け
  • CW1K-3CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
  • CW4K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2AEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け
  • CW4K-2BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    17日以内出荷から34日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • CW4K-31GEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-31GEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • CW4K-31DEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-31DEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW4K-3GEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3GEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3AEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3AEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点鍵抜け全抜け
  • CW4K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3HEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW4K-3DEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3DEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷から77日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3EEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
  • CW4K-3BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-31BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-31BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW1K-31Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    17日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • EC1Aシリーズ IDEC(和泉電気)

    EC1Aシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    44日以内出荷から63日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形

    IDEC(和泉電気)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    60日以内出荷から63日以内出荷
    質量(g)約10000保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)