カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- ラスタバナナ(4)
- オーハウス(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ケナメタル(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ギガ・セレクション(2)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2)
- EPCOS(2)
- VISHAY(2)
- MANN-FILTER(2)
- Hirschmann Test & Measurement(2)
- TRENDnet(2)
- 豊田通商(2)
- ブランドをもっと見る
「52a-6」の検索結果
特価

Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
フラッシュシルエット LWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から32日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から32日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個32日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3