カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- PROST's(4)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- CKD(2)
- コミネ(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- ニトムズ(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- GENTOS(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- ダルトン(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- Philips(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「539r」の検索結果

MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm形状長角形(よこ列)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)黒サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)黒