カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • CKD(29)
  • PGA(4)
  • SMC(166)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • TOTO(17)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • アズビル金門(30)
  • エスコ(17)
  • エバオン(13)
  • コノエ(97)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(23)
  • 大阪魂(14)
  • 日恵製作所(9)
  • 椿本チエイン(10)
  • 水本機械製作所(6)
  • 渡辺電機工業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d000024」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF1V-5A1BL-D24 IDEC(和泉電気)

    RF1V-5A1BL-D24

    IDEC(和泉電気)
    1個
    取扱停止中
    仕様●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)種別動作表示LED付コイル定格電圧(V)DC24接点構成5a1b絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐振動(耐久)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃)定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4応答時間(ms)8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(正弦半波パルス:11ms)
  • GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形 小形タイマ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
    仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(20個)
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ IDEC(和泉電気)

    Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
    仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 WmmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
研磨剤 100000特集