カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ダイヤトレンド(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ENDO(遠藤照明)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 河村電器産業(6)
- エスコ(4)
- 武蔵ホルト(4)
- PROST's(4)
- 象印マホービン(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- KSフィルター(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「7wb」の検索結果

HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP40端子形状ねじ端子表示灯の有り無し無し保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷仕様-適合-適合機種-形状-品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-ランプ電圧(V)-照光種別非保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000