カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 三和製作所(2)
  • 満点商会(20)
  • アズワン(1)
  • ユニット(1)
  • UNION(ユニオン)(10)
  • 日本緑十字社(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(839)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(337)
  • エーワン[ラベル](221)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(217)
  • AZLA(アズラ)(97)
  • エーワン[不織布](54)
  • 南榮工業(31)
  • サンエー(26)
  • 日進(20)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • エイアンドエフ(13)
  • ホンダ(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AED」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRLR1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から36日以内出荷
取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)NRLTシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLR1111シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷から61日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
23日以内出荷から28日以内出荷
NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷から31日以内出荷
NRLY1111シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
aed 収納特集