IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
形状丸取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
消費電流(mA)9形状丸取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)当日出荷
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
形状丸取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED