カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 富士電機(14)
- INAX(LIXIL)(4)
- コクヨ(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ヤマヒロ(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- SecuSTATION(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- カーメイト(1)
- ブランドをもっと見る
「BW32」の検索結果
特価

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)