カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 岩崎電気(48)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
  • DEEN(20)
  • CKD(13)
  • 三菱マテリアル(11)
  • スリーピークス(9)
  • テルトニカ・ネットワークス(8)
  • 日本デキシー(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • EARTH MAN(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • MOXA(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • 光明理化(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DNP」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から49日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から49日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付取付穴径:Φ30LED照光
種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から49日以内出荷
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から49日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から84日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から81日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から49日以内出荷
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9SIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から49日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2aIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から70日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から49日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)AC/DC24照光種別LED本体形状一体形接点材質銀接点
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から49日以内出荷
品名押ボタンスイッチ保護構造IP65ボタン形状丸形(突形フルガード付)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)250以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から49日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2aIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)25
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65受金BA9S
押しボタンSW IDEC(和泉電気)押しボタンSWIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
受金BA9S
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4a IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4aIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4a
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (大形 Φ40レンズ LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (大形 Φ40レンズ LED)IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED
Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から49日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4bIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4b
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED)IDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2b
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a-2b
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 4a IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 4aIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4a
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 照光押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 照光押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2bIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2b
Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
129,800税込142,780
1箱(50個)
翌日出荷から32日以内出荷
パイロットライト IDEC(和泉電気)パイロットライトIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
保護構造IP65.54.40(IEC60529)発光色6色(レンズ交換必要)端子カバー不要