カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JW-M21」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子形状はんだ端子
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から42日以内出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
照光種別LED
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
端子形状はんだ端子
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から42日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷