カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(37)
  • BRAITH(ブレイス)(7)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • DELTA(デルタ)(21)
  • PIAA(28)
  • レイブリック(スタンレー)(4)
  • AXS(アークス)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • LeFH-e(6)
  • メディアカバーマーケット(4,865)
  • 三菱電機(210)
  • Dynabook(95)
  • RS PRO(74)
  • エスコ(59)
  • プロテック(36)
  • アズワン(35)
  • omron(オムロン)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「LED H4」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から54日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(5個)ほか
当日出荷から79日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷から110日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
手をかざすだけでスイッチオンスタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付屋外対応 UL Type4X認証取得2色LEDを搭載検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適
保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式限定反射方式検出距離(mm)約5~30取付穴径(Φmm)22定格使用電圧(V)DC12~24(許容リップル率±10%)照光色緑・赤
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
手をかざすだけでスイッチオンスタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付屋外対応 UL Type4X認証取得2色LEDを搭載感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能
保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式拡散反射方式検出距離(mm)約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能)照光色緑・赤
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
549税込604特価
1個
当日出荷から94日以内出荷
形状-回路-
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から58日以内出荷
レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
989税込1,088
1個
翌日出荷から86日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
LED表示灯 IDEC(和泉電気)LED表示灯IDEC(和泉電気)
取扱い終了
UL、CSA、CCC認証およびEN規格適合品です 短胴22mmの一体形で高性能接点機構を採用しています
用途小型表示灯ユニット。保護構造IP40(IEC 60529)適合規格EN規格適合品
16Φ小形表示灯長角形 IDEC(和泉電気)16Φ小形表示灯長角形IDEC(和泉電気)
取扱い終了
保護構造IP40、IP65取付穴径Φ16.2+0.2mm照光方式LED照光レンズ形状長角形使用電圧(V)DC24V±10%
LF1D/LF2D形LED照明ユニット ロングタイプ IDEC(和泉電気)LF1D/LF2D形LED照明ユニット ロングタイプIDEC(和泉電気)
取扱い終了
定格電圧(V)DC24保護構造IP67f