カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](14)
  • ナベヤ(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • オーム電機(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • TDT(田野井)(4)
  • Photogenic(4)
  • NEC(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • TRUSCO(3)
  • ユニカー工業(3)
  • マルヤス電業(3)
  • Vesrah(3)
  • brembo(3)
  • カイザー(3)
  • Manfrotto(3)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LT200」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)NRLTシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電源(制御機器)カテゴリ