カテゴリ

  • 制御機器(74)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(494)
  • omron(オムロン)(350)
  • ホンダ(232)
  • Merck(メルクミリポア)(223)
  • シュナイダーエレクトリック(199)
  • フエニックス・コンタクト(164)
  • Panasonic(パナソニック)(143)
  • RS PRO(136)
  • 三菱電機エンジニアリング(133)
  • SUS(エスユーエス)(86)
  • SIEMENS(82)
  • 伊東電機(64)
  • ジーエルサイエンス(58)
  • オムロンヘルスケア(55)
  • azbil(旧:山武)(51)
  • NEG(日電理化硝子)(51)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(44)
  • (42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    559税込615特価
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC40シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    88税込97特価
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • HS2P形 盤面取付セーフティプラグ IDEC(和泉電気)

    HS2P形 盤面取付セーフティプラグ

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。 セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断 状態を保持。 バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。 電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現) 盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。 端子カバー標準装備。 UL、c-UL承認品。
    質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10
  • オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)

    オプション品 プリケーションソフトウェア

    IDEC(和泉電気)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)DC24
  • HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ

    IDEC(和泉電気)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    保護構造IP20
  • MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)

    MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

    IDEC(和泉電気)
    34,980税込38,478特価
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
    質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
  • プログラマブルコントローラ HMIモジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ HMIモジュール

    IDEC(和泉電気)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP質量(g)約170種類HMIモジュール保護構造IP20(IEC 60529)ケーブル長(m)100表示分解能192(W)×64(H)ドット視野角左右各30°、上20°、下40°ケーブルCAT 5.STP操作力(N)2.0以上コネクタRJ45カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】表示素子STN方式モノクロLCD表示色・階調モノクロ操作方式ラバースイッチ有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22機械的寿命(万回)1
  • HS5シリーズ用 パドロックハスプ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 パドロックハスプ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    209税込230特価
    1箱(2個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • EBN2シリーズ IDEC(和泉電気)

    EBN2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    88税込97特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】 IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】

    IDEC(和泉電気)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    (ベゼル)ダークグレー電源(V)DC24出力4点10AリレーインターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、EthernetLCD仕様STNモノクロ入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2入出力点数12点(8/4)プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
  • アプリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)

    アプリケーションソフトウェア

    IDEC(和泉電気)
    46,980税込51,678特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)DC24
  • プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One質量(g)約15定格電圧(V)5.0、3.3(本体より供給)点数2
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1箱(2個)ほか
    翌々日出荷から68日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から68日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • 手動ロック解除Key ロングタイプ IDEC(和泉電気)

    手動ロック解除Key ロングタイプ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質金属製
  • プログラマブルコントローラ アナログモジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ アナログモジュール

    IDEC(和泉電気)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
  • FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
    仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
  • プログラマブルコントローラ 温調モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 温調モジュール

    IDEC(和泉電気)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    種類温調
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)AC100-240
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • プログラマブルコントローラ 増設拡張モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 増設拡張モジュール

    IDEC(和泉電気)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様●端子仕様:着脱式5.08mmピッチねじ締めコネクタ●定格動作電圧(V):DC24●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●内部回路との絶縁:非絶縁●I/O増設:基本増設側:最大7台(最大I/O224点)/拡張増設側最大8台(最大I/O256点)●許容瞬断時間(ms):10以上(DC24V)質量(g)約150種類一体形消費電力内部電源:CPUモジュール側供給、20mA(DC5V)、0mA(DC24V)/外部電源:最大接続時0.75A(DC26.4V)最大消費電力(W)0.5(DC24V)(外部電源)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V最大接続台数Plus:11台、All-in-One:1台挿抜回数100回(コネクタ)
  • オプション品 拡張通信カートリッジ IDEC(和泉電気)

    オプション品 拡張通信カートリッジ

    IDEC(和泉電気)
    4,098税込4,508
    1台
    3日以内出荷
    適合機種Pro、Lite
  • FC9Yシリーズ IDEC(和泉電気)

    FC9Yシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
  • 保守用部品 取付フック IDEC(和泉電気)

    保守用部品 取付フック

    IDEC(和泉電気)
    419税込461
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様Pro/Lite用取付フック
  • SE2L形セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)

    SE2L形セーフティレーザスキャナ

    IDEC(和泉電気)
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)保護構造IP65材質(ケース)アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓)波長(nm)905検出角度範囲(°)270検出幅(mm)Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m)応答時間(ms)ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA質量(g)約110ポート数2ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時)挿抜回数100回(コネクタ)
  • マウンティングプレート IDEC(和泉電気)

    マウンティングプレート

    IDEC(和泉電気)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質A6063/アルマイト処理質量(g)約180
  • プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
  • SX8R形 バスカプラモジュール IDEC(和泉電気)

    SX8R形 バスカプラモジュール

    IDEC(和泉電気)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    プッシュイン端子。EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IEフィールドベーシック対応。40以上の既存のIDEC FC6A PLC I/Oモジュールと互換性あり。動作温度範囲:-25~+65℃。最大15台の拡張I/Oモジュール対応。複数プロトコルの同時サポート。ユーザーフレンドリーな設定ツール。3年保証
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターソース出力および2点アナログ出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    豊富な接続インターフェイスとアナログ・デジタル入出力を搭載。PLCと表示器を使用する場合と比べ、コストダウン&コンパクト。幅広い使用環境でも対応するタフなコントローラ。美しさと機能性が調和した表示機能。様々な制御に対応したコントロール機能。様々なデバイスにつながりアプリケーションを実現。作画とラダーのプログラミングを1つのソフトウェアで
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    14オンボードI/Oおよび拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターソースおよび2点アナログ出力。動作温度:-20~+55℃。480 x 272ピクセル表示解像度。PCAPガラストップHMIデザイン シルバーベゼル。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御。リモートアクセス、FTP、メール、モバイルアプリおよびカスタムウェブページ